| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11965570 Herst.-Nr.: 2TLA930054R0000 EAN/GTIN: 4013614514913 |
| |
|
| | |
| Handbedieneinheit m.2 Safeballs JSD-TD25P-020E01 Das JSD-TD25P-020E01 ist ein mobiles Zweihand-Bediengerät mit zwei Safeballs. Der Anschluss erfolgt über eine Anschlussleitung mit 5m Länge. Bedieneinheiten des TYP JSD-TD25P- sind in unterschiedlicher Konfiguration erhältlich und kommen in Maschinen und Anlagen für die Steuerung von gefahrbringenden Vorgängen, in Bereichen in denen keine anderen Schutzmaßnahmen zum Zeitpunkt der Bedienung wirksam sind (z. Weitere Informationen: | | Vorverdrahtung auf Klemmleiste: | ja | Geeignet für NOT-AUS: | ja | Mit Schaltsperre: | ja | Anstrich für Zweihandsteuerung: | ja | Mit Fuß: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 677,32* | € 727,85* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 681,75* | € 740,11* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 694,57* | € 748,34* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 700,23* | € 755,76* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 718,17* | € 773,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|