| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11952159 Herst.-Nr.: R1.180.0080.0 EAN/GTIN: 4015573818071 |
| |
|
| | |
| Digitales E/A Modul 24V R1.180.0080.0 samos Ausgangsmodul, 2x2 Freigaben 2x2 Melder, DC 24 V, Schraubklemme steckbar Weitere Informationen: | | Art des Digitalausgangs: | Relais | Ausgangsstrom: | 6 A | Art der Ausgangsspannung: | AC | Redundanzfähigkeit: | ja | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | ja | SIL nach IEC 61508: | 3 | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | nein | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 205,16* | € 237,37* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 204,88* | € 237,73* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 206,48* | € 240,12* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 212,35* | € 243,82* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 222,06* | € 255,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|