Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatursensor Sender VS4EV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniatursensor Sender VS4EV
Miniatursensor Sender VS4EV
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-11890904
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3069422
EAN/GTIN:
     0662488694227
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg-lichtschranke ip 67

Miniatursensor Sender VS4EV

Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Sender), Miniatursensor, Kabel, 2 m, Schutzart IP67, Sichtbares Rotlicht, Betriebsspannung: 10 30 VDC, Flache Bauform, max. Reichweite: 1000 mm
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
1000 mm
Max. Schaltabstand:
1000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
4,75 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
25,4 mm
Länge des Sensors:
12,5 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
86 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,94*
€ 69,74*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 54,76*
€ 71,52*
Frei Haus
ab € 55,86*
€ 72,64*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,01*
€ 73,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,05*
€ 75,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.