Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichtschranke pol. PRK 96M/R-3430-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-11867974
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50061111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Reflexionslichtschranke pol. PRK 96M/R-3430-25

Sonderausführung: Zeitfunktion
Grenzreichweite: 0,1 ... 18 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 20 ... 230 V, AC/DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Relais, Öffner/Schließer, hellschaltend
Schaltfrequenz: 20 Hz
Anschluss: Klemme, 5 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall
Bedienelemente: 270°-Potentiometer
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 .
Weitere Informationen:
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Bemessungsschaltabstand:
15000 mm
Max. Schaltabstand:
15000 mm
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leuze electronic reflex-lichtschranke, leuze reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, Reflexions-Lichtschranke, Zweiweglichtschranke, Reflektionslichtschranke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,89*
€ 312,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 284,93*
€ 317,87*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 292,16*
€ 323,86*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 319,06*
€ 352,32*
Frei Haus
ab € 321,71*
€ 355,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,32*
€ 419,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,31*
€ 410,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,17*
€ 402,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,19*
€ 390,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,06*
€ 379,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50003189
ab € 4,32*
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 7,63*
Zubehör
Leuze electronic
50025570
ab € 8,30*
Zubehör
Leuze electronic
50026204
ab € 12,75*
Zubehör
Leuze electronic
50027191
ab € 15,77*
Zubehör
Leuze electronic
50032319
ab € 14,79*
Zubehör
Leuze electronic
50080334
ab € 37,10*
Zubehör
Leuze electronic
50080614
ab € 12,57*
Zubehör
Leuze electronic
50082084
ab € 19,30*
Zubehör
Leuze electronic
50104897
ab € 18,98*
Zubehör
Leuze electronic
50023525
ab € 4,33*
Zubehör
Leuze electronic
50134985
ab € 6,34*
Zubehör
Leuze electronic
50003187
ab € 6,58*
Zubehör
Leuze electronic
50106119
ab € 4,30*
Zubehör
Leuze electronic
50022816
ab € 7,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.