| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11846850 Herst.-Nr.: 254700 EAN/GTIN: 4050143063840 |
| |
|
| | |
| Transmitterspeisegerät HART LB3005A2 Baureihe: Transmitterspeisegeräte, Anzahl der analogen Eingänge: 4, Belegte Steckplätze: 2, Anschluss von: 2-Draht-Transmitter, 3-Draht-Transmitter, 4-Draht-Transmitter, Druckmessumformer, Durchflussmessumformer, Füllstandsmessumformer, Temperaturmessumformer, HART-Kommunikation: ja, Leitungsfehlerüberwachung: ja, Explosionsschutz: Ex ic, Installation in Zone: 2 Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Schutzart (IP): | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 813,71* | € 870,93* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 816,53* | € 871,87* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 829,34* | € 888,38* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 830,47* | € 892,31* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 839,47* | € 896,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|