Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Einweg-Lichtschranke OBE40M-R201# 301129


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laser-Einweg-Lichtschranke OBE40M-R201# 301129
Laser-Einweg-Lichtschranke OBE40M-R201# 301129
Artikel-Nr.:
     3517I-11846354
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     301129
EAN/GTIN:
     4050143221462
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
pepperl+fuchs laser-einweg-lichtsch...

Laser-Einweg-Lichtschranke OBE40M-R201# 301129

Betriebsreichweite: 0 ... 40 m, Lichtsender: Laserdiode, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest, Schnittstellentyp: IO-Link ( über C/Q = Pin 4 ), Schaltungsart: Die Schaltungsart des Sensors ist umschaltbar. Der Auslieferungszustand ist: C/Q - Pin4: NPN Schließer / dunkelschaltend, PNP Öffner / hellschaltend, IO-Link, Anschluss: Festkabel 300 mm mit Stecker M8 x 1, 3-polig, Betriebsspannung: 10 .
Weitere Informationen:
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Max. Schaltabstand:
50000 mm
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, pepperl+fuchs fabrik einweg-lichtschranke, Initiator, Sensor, Einweglichtschranke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 193,03*
€ 231,63*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 194,90*
€ 232,24*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 194,65*
€ 233,36*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 197,06*
€ 235,04*
Frei Haus
ab € 199,70*
€ 238,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,63*
€ 275,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,70*
€ 262,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,17*
€ 250,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,96*
€ 242,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,03*
€ 229,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
317238
ab € 25,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.