| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11834202 Herst.-Nr.: 1056430 EAN/GTIN: 4047084235696 |
| |
|
| | |
| Sicherheits-Laserscanner S32B-3011BA Sicherheitslaserscanner, S300 Mini Standard, S32B-3011BA, Schutzfeldreichweite: 3 m, Scanwinkel: 270°, Anzahl Felder: 3 Weitere Informationen: | | Anzahl der Schutzfelder: | 3 | Ausführung des Schaltausgangs des OSSD: | Relaiskontakt | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel mit Steckverbinder | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Breite des Sensors: | 102 mm | Höhe des Sensors: | 116 mm | Länge des Sensors: | 105 mm | Detektionsvermögen für Probekörper: | 70 mm | Mit konfigurierbarem Meldeausgang: | ja | Laserschutzklasse: | Klasse 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laserscanner, Scanner |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.714,79* | € 2.815,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.634,19* | € 2.821,09* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3.321,10* | € 3.439,48* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.929,43* | € 4.052,40* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.971,05* | € 4.092,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|