| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11832863 Herst.-Nr.: 6490653313 EAN/GTIN: 4024337068515 |
| |
|
| | |
| Magnetschalter MAK-5336-STK Kodierter Magnetschalter, 1 Schließer und 1 Öffner im Sicherheitskreis, Gehäuse - Kunststoff, Stecker M12x1. \nMit passender Auswertung (z. B. BERNSTEIN MÜZ) für den Einsatz in Sicherheitsanwendungen nach DIN EN 14119 geeignet. Weitere Informationen: | | Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: | 2 | Art der Betätigung: | Magnet | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs: | Reedkontakt | Länge des Sensors: | 35 mm | Durchmesser des Sensors: | 30 mm | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reedkontakt, Schalter, Sensor, Näherungsinitiator, Magnetsensor, Taster, Näherungsschalter, Magnetischer Näherungsschalter, Magnetfeldsensor |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 29,06* | € 39,32* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 29,86* | € 40,06* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 30,52* | € 40,87* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,59* | € 42,26* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,69* | € 59,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|