Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehr.Sicherheitslichtschr. Sender MLD300-T3L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-11830695
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     66002200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang

Mehr.Sicherheitslichtschr. Sender MLD300-T3L

Typ: 2, IEC/EN 61496
SIL: 2, IEC 61508
Reichweite: 0,5 ... 50 m
Anzahl Strahlen: 3 St.
Strahlabstand: 400 mm
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig
Abmessung: 52 mm x 900 mm x 64,7 mm
Sonderausführung: Integrierte Laserausrichthilfe
Weitere Informationen:
Anzahl der Strahlen:
3
Ausführung:
Sender und Empfänger getrennt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Detektionsvermögen für Probekörper:
400 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Reichweite des Schutzfeldes:
50 m
Spannungsart:
DC
Strahlabstand:
400 mm
Umgebungstemperatur:
-30..55 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 528,87*
€ 572,21*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 533,55*
€ 577,61*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 542,55*
€ 589,56*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 597,36*
€ 643,05*
Frei Haus
ab € 604,36*
€ 649,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,05*
€ 765,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,97*
€ 759,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,16*
€ 736,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,79*
€ 725,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,36*
€ 710,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,03*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,18*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,38*
Zubehör
Leuze electronic
50133859
ab € 20,09*
Zubehör
Leuze electronic
50133860
ab € 28,78*
Zubehör
Leuze electronic
50133861
ab € 41,89*
Zubehör
Leuze electronic
50136146
ab € 79,76*
Zubehör
Leuze electronic
50137013
ab € 161,71*
Zubehör
Leuze electronic
50137014
ab € 55,22*
Zubehör
Leuze electronic
540350
ab € 18,11*
Zubehör
Leuze electronic
540352
ab € 42,21*
Zubehör
Leuze electronic
549792
ab € 329,48*
Zubehör
Leuze electronic
549796
ab € 437,61*
Zubehör
Leuze electronic
549797
ab € 389,53*
Zubehör
Leuze electronic
549852
ab € 258,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.