Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 3phasig 400V 39A 18.5kW AC DA1-34039FB-B20C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-11776254
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197494
EAN/GTIN:
     4015081940691
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 18,5 kw 400 v
frequenzumrichter
frequenzumrichter 18,5 kw

Frequenzumrichter 3phasig 400V 39A 18.5kW AC DA1-34039FB-B20C

Frequenzumrichter, Typkenner: DA1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 380 (-10%) - 480 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 39 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 8 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
500 V
Nennausgangsstrom I2N:
39 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
18,5 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
18,5 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.754,07*
€ 1.822,96*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.762,17*
€ 1.823,89*
Frei Haus
ab € 1.770,50*
€ 1.840,99*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.909,22*
€ 1.972,62*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.007,84*
€ 2.073,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.822,96*
€ 2.169,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.816,08*
€ 2.161,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.782,66*
€ 2.121,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.763,25*
€ 2.098,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.754,07*
€ 2.087,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169121
ab € 55,46*
Zubehör
Eaton
169126
ab € 249,30*
Zubehör
Eaton
169133 DX-KEY-OLED
ab € 172,48*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 56,03*
Zubehör
Eaton
169036
ab € 55,46*
Zubehör
Eaton
169122
ab € 236,34*
Zubehör
Eaton
184503
ab € 126,09*
Zubehör
Eaton
184509
ab € 135,53*
Zubehör
Eaton
184504
ab € 162,30*
Zubehör
Eaton
169129
ab € 79,78*
Zubehör
Eaton
169136
ab € 113,31*
Zubehör
Eaton
172928
ab € 13,18*
Zubehör
Eaton
172927
ab € 9,76*
Zubehör
Eaton
172930
ab € 14,70*
Zubehör
Eaton
169124
ab € 236,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.