Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIA Portal Multiuser Engineering V17 6ES7823-1AA07-0YA5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-11675653
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES78231AA070YA5
EAN/GTIN:
     4047622944585
Suchbegriffe:
Siemens Lizenzen
siemens lizenzen

TIA Portal Multiuser Engineering V17 6ES7823-1AA07-0YA5

TIA Portal Multiuser Engineering V17 Floating License, Option für Engineering Software im TIA Portal, Software und Dokumentation auf STEP 7 / WinCC DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download, ablauffähig unter Windows 10, Windows Server 2016/2019, - - Inhalt: 1x USB Die effiziente Zusammenarbeit bei Automatisierungsprojekten erfordert systemseitige Unterstützungsmöglichkeiten für die Teamarbeit.
Weitere Informationen:
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):
ja
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):
ja
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):
ja
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):
ja
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):
ja
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:
nein
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 666,66*
€ 728,04*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 666,17*
€ 732,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 693,91*
€ 762,70*
Frei Haus
ab € 710,59*
€ 776,31*
Frei Haus
ab € 715,13*
€ 806,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,04*
€ 866,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,67*
€ 865,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,11*
€ 856,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,30*
€ 838,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,66*
€ 793,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.