Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-11658517 Herst.-Nr.: 2700952 EAN/GTIN: 4046356661263 |
| |
|
|  |  |
 | Lizenz WEBVISIT 6 PRO UPD Lizenz zum Update von WebVisit 5 Pro auf WebVisit 6 Pro Weitere Informationen:  |  | Mit OPC-Schnittstelle, Server: | nein | Mit OPC-Schnittstelle, Client: | nein | Mit Programmierschnittstellen: | nein | Runtime-Betriebssystem, Windows XP: | nein | Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: | nein | Runtime-Betriebssystem, LINUX: | nein | Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 287,48* | € 321,63* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 293,53* | € 327,31* |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 298,63* | € 333,51* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 305,21* | € 341,86* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 315,87* | € 353,10* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|