|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-11657003 Herst.-Nr.: 314215 EAN/GTIN: 4046548049169 |
| |
|
|  |  |
 | Elektronikmodul PSSu E F 2DO 2-T Elektronikmodul Digitale Ein- und Ausgänge, mit Fail-Safe Funktion, 2 Ausgänge einpolig (2A), erw. Temperatur. Weitere Informationen:  |  | Breite: | 12,6 mm | Höhe: | 76 mm | Tiefe: | 60,2 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 134,28* | € 162,39* |  |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 134,67* | € 163,01* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 137,58* | € 166,45* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 139,66* | € 169,15* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 142,39* | € 171,49* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|