Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastatur-Schublade DKB02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tastatur-Schublade DKB02
Tastatur-Schublade DKB02
Artikel-Nr.:
     3517I-11579217
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     DKB02
EAN/GTIN:
     8713574057418
Suchbegriffe:
19 Zoll Tastaturschublade
19" Tastaturschublade
KVM Tastatur Konsole
Tastatur- und Mausablage

Tastatur-Schublade DKB02

Tastatur-Schublade, Tastatur-Schublade
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tastatur-Klapplade
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
392 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
392 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Tastaturauszug, Tastatureinschub, Tastaturplatte, Tastaturschublade, 19 zoll tastaturschublade, Ausbaukomponente, Schaltschrankkomponete
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 262,33*
€ 317,83*
Frei Haus
ab € 265,19*
€ 321,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,83*
€ 378,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,65*
€ 372,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,90*
€ 352,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,40*
€ 342,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,33*
€ 312,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.