Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 1ZP/VT-3rh,univ.Z, ZH50D53S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettfeld 1ZP/VT-3rh,univ.Z, ZH50D53S
Komplettfeld 1ZP/VT-3rh,univ.Z, ZH50D53S
Artikel-Nr.:
     3517I-11553685
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZH50D53S
EAN/GTIN:
     3250617766883
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld

Komplettfeld 1ZP/VT-3rh,univ.Z, ZH50D53S

Komplettfeld, univ.Z, 1350mm, 1ZP, VT-3rh, 1-feld 5-polig, mit Verdrahtung 16qmm
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Anzahl der Verteilerreihen:
3
Breite:
250 mm
Höhe:
1350 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,98*
ab € 181,43*
€ 216,87*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 187,10*
€ 222,33*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 192,19*
€ 227,92*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 193,27*
€ 229,05*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 200,33*
€ 238,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,09*
€ 283,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,78*
€ 278,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,27*
€ 269,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,90*
€ 264,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,33*
€ 238,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZY3XL
ab € 38,52*
Zubehör
Hager
KU9S10HZ
ab € 204,50*
Zubehör
Hager
R10H
ab € 5,33*
Zubehör
Hager
KU9K43HW
ab € 69,65*
Zubehör
Hager
KU9K46HW
ab € 90,88*
Zubehör
Hager
KU9K43HES
ab € 6,82*
Zubehör
Hager
KU9K46HES
ab € 7,85*
Zubehör
Hager
KU9K76HES
ab € 10,37*
Zubehör
Hager
KU9K10H
ab € 19,87*
Zubehör
Hager
KU9K11H
ab € 19,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.