Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4mm Messleitung 2,5qmm 100cm, rot XMF-419 /-10022


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4 mm Sicherheitsmessleitung 100 cm rot XMF-419
4 mm Sicherheitsmessleitung 100 cm rot XMF-419
4 mm Sicherheitsmessleitung 100 cm rot XMF-419
Artikel-Nr.:
     3517I-11460613
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9391-10022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung lamellenstecker rot 1m
messkabel bananenstecker

4mm Messleitung 2,5qmm 100cm, rot XMF-419 /-10022

Weitere Suchbegriffe: messkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 4,87*
€ 6,15*
1
€ 4,00*
ab € 4,65*
€ 7,23*
1
€ 6,90*
ab € 4,65*
€ 8,26*
1
€ 5,90*
ab € 4,83*
€ 8,90*
1 Tag
25
1
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 10,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,8901
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,7953
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 153,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
66.9391-10023
ab € 3,68*
Ähnlich
Stäubli
66.9391-10027
ab € 4,64*
Ähnlich
Stäubli
66.9391-10028
ab € 3,33*
Ähnlich
Stäubli
66.9391-10021
ab € 3,94*
Ähnlich
Stäubli
66.9391-20023
ab € 5,88*
Ähnlich
Stäubli
66.9391-20027
ab € 5,82*
Ähnlich
Stäubli
66.9391-20022
ab € 4,07*
Ähnlich
Stäubli
66.9391-20021
ab € 4,07*
Ähnlich
Stäubli
66.9391-05028
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.