Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fast Ethernet Switch 16 TX-Ports+4GBit GRS1030-16#942123201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fast Ethernet Switch 16 TX-Ports+4GBit GRS1030-16#942123201
Fast Ethernet Switch 16 TX-Ports+4GBit GRS1030-16#942123201
Artikel-Nr.:
     3517I-11356197
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     942123201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch hirschmann
industrie switch
industrie-switch 16 port

Fast Ethernet Switch 16 TX-Ports+4GBit GRS1030-16#942123201

GRS1130-16T9SMMV9HHSE2SXX.X.XX: Industrial managed Fast/Gigabit Ethernet Switch, 19"
Schaltschrankmontage, lüfterloses Design, Spezifikation nach IEEE 802.3, Store-and-Forward-Switching, HiOS Layer 2 Standard, 4x GE plus 24 FE ports
Basic unit: 4 FE/GE and 16 FE ports, expandable with media module with 8 FE ports 16 FE TX ports
Weitere Informationen:
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
16
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
4
Anzahl der sonstigen Ports:
8
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Managebar:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
44 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk Switch, Switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.951,54*
€ 3.096,85*
Frei Haus
ab € 2.981,07*
€ 3.127,23*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.096,85*
€ 3.685,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.056,30*
€ 3.637,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.986,00*
€ 3.553,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.951,54*
€ 3.512,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.