Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabit Ethernet Switch mit red. Netzteil MACH104-16TX -PoEP-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabit Ethernet Switch mit red. Netzteil MACH104-16TX -PoEP-R
Gigabit Ethernet Switch mit red. Netzteil MACH104-16TX -PoEP-R
Produktbild Rückseite (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-11355161
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     942026001
EAN/GTIN:
     4002044245047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch hirschmann
industrie switch

Gigabit Ethernet Switch mit red. Netzteil MACH104-16TX -PoEP-R

Der MACH104-16TX-PoEP zeichnet sich durch Gigabit-Geschwindigkeit und 246 Watt PoE Plus Leistung aus.16 Gigabit-TX-Ports für PoE/PoE Plus, 4 Gigabit-Combo-Ports (TX oder FX), 2 XFP-Uplinks für 10-Gigabit, Redundante Spannungsversorgung, Lüfterlose Ausführung mit externem Netzteil, Integration in Profinet- und Ethernet/IP-Netzwerke, umfangreiche Management- und Redundanzverfahren, verschiedene Funktionen zur Konfiguration und Diagnose, hohe Vibrations- und Schockfestigkeit, weitgehende Unempfindlichkeit gegen Magnetfelder und elektrostatische Entladungen, Temperaturbereich von 0 °C bis +50°C, schnelle Inbetriebnahme per Plug and Play, USB-Schnittstelle für Autokonfigurations-Adapter.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
4
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Layer 2:
ja
Managebar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
44 mm
Breite:
448 mm
Tiefe:
345 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk Switch, Switch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 4.418,86*
€ 4.663,42*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.420,46*
€ 4.664,34*
Frei Haus
ab € 4.488,08*
€ 4.708,97*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.034,32*
€ 5.280,29*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.663,42*
€ 5.549,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.623,91*
€ 5.502,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.505,95*
€ 5.362,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.447,29*
€ 5.292,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.418,86*
€ 5.258,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.