Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grenzwertgeber Versorgung 24 V DC ACT20P-UI-2RCO-DC-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grenzwertgeber Versorgung 24 V DC ACT20P-UI-2RCO-DC-P
Grenzwertgeber Versorgung 24 V DC ACT20P-UI-2RCO-DC-P
Artikel-Nr.:
     3517I-11353612
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2456840000
EAN/GTIN:
     4050118471779
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Grenzwertschalter

Grenzwertgeber Versorgung 24 V DC ACT20P-UI-2RCO-DC-P

Grenzwertgeber zur Signalerfassung von Normsignalen.
Weitere Informationen:
Bemessungsversorgungsspannung bei AC:
0 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24 V
Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV ... +100 mV:
1
Anzahl der Eingangsbereiche -1 V ... +1 V:
1
Anzahl der Eingangsbereiche -2 V ... +2 V:
1
Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V:
1
Anzahl der Eingangsbereiche -5 V ... +5 V:
1
Anzahl der Eingangsbereiche -10 V ... +10 V:
1
Anzahl der Eingangsbereiche -20 V ... +20 V:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 250,46*
€ 289,30*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 262,29*
€ 300,51*
Frei Haus
ab € 266,39*
€ 303,40*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 280,75*
€ 321,31*
58 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,66*
€ 322,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,51*
€ 357,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,16*
€ 356,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,86*
€ 346,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,66*
€ 338,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,29*
€ 312,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1912130000
ab € 0,95683*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.