Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMAXX Kabelverschraubung M20, IP67 990611


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMAXX Kabelverschraubung M20, IP67 990611
AMAXX Kabelverschraubung M20, IP67 990611
Artikel-Nr.:
     3517I-11154687
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     990611
EAN/GTIN:
     4015394258308
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20 ip67
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung

AMAXX Kabelverschraubung M20, IP67 990611

schwarz RAL 9005 Klemm-/Dichtbereich 6 - 13 mm Schluesselweite 24 mm eine Verschraubung 20872000SW mit einem O-ring 20405000 zusammen verpackt im Verpackungsbeutel 80022000
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Geeignet für:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: CEE-Zubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,75*
€ 3,32*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 3,32*
1
€ 5,95*
ab € 2,26*
€ 3,45*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,35*
€ 3,58*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,43*
€ 3,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.