| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11076864 Herst.-Nr.: 79438 / 79438SEC EAN/GTIN: 4260049687853 |
| |
|
| | |
| Jalousie-/Rolladenaktor J6F10H-E 6 Kanäle für 6 unabhängige Antriebe, Handbedienung für jeden Kanal, Zeiten, Positionen, Szenen (8), Alarm, Sperrfunktion, Status, Schaltleistung je Kanal: 10A 250VAC, jeder Kanal mit mechanischer Kontaktverriegelung. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Anzahl der Eingänge: | 6 | Schaltstrom ohmsch: | 10 A | Max. Anzahl der Jalousieausgänge: | 6 | Stromart: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 169,84* | € 207,59* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 169,96* | € 208,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 175,49* | € 215,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|