Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschienen-Connector 1,5/5-ST-3,81 GN ME22,5TBUS #2707437


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tragschienen-Connector 1,5/5-ST-3,81 GN ME22,5TBUS #2707437
Tragschienen-Connector 1,5/5-ST-3,81 GN ME22,5TBUS #2707437
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-11057216
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2707437
EAN/GTIN:
     4017918911928
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Industriemodem
Leiterplattensteckverbinder

Tragschienen-Connector 1,5/5-ST-3,81 GN ME22,5TBUS #2707437

Tragschienen-Busverbinder, Farbe: grün, Nennstrom: 8 A (parallele Kontakte), Bemessungsspannung (III/2): 125 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 3,81 mm, Montage: Tragschienenmontage, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton, Artikel mit vergoldeten Kontakten, Busstecker zur Verbindung mit Elektronikgehäusen, 5 Parallelkontakte
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Rastermaß der Kontakte:
3,81 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,81 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsspannung:
125 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, phoenix contact industriemodem, gehäuse, zubehör, Steckerleiste, Leiterplattenklemme, Verbindungsklemme, Reihenklemme, Leiterplattenanschlusstechnik, Klemmleiste, Anschlussklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,05*
€ 5,64*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,26*
€ 5,88*
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,2914*
€ 5,8814*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,47*
€ 6,09*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,5122*
€ 6,1322*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,8814*
€ 6,99887
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,2914*
€ 6,29677
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 294,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.