Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40048103 Herst.-Nr.: 2707437 EAN/GTIN: 4017918911928 |
| |
|
| | |
| Tragschienen-Busverbinder, Farbe: grün, Nennstrom: 8 A (parallele Kontakte), Bemessungsspannung (III/2): 125 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 3,81 mm, Montage: Tragschienenmontage, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton, Artikel mit vergoldeten Kontakten, Busstecker zur Verbindung mit Elektronikgehäusen, 5 Parallelkontakte Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 150 Volt | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Printklemme, phoenix contact industriemodem, gehäuse, zubehör, ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN, ME22,5TBUS1,55ST3,81GN, 2707437, Bauform ME-BUS, Baureihe ME, Buchsenleiste, Buchsenstecker, Direktsteckverbinder, Edge-Connector, Einbaugehaeuse, Elektronik-Gehaeuse, Kabelsteckverbinder, LP-Steckverbinder, Leiterplattenanschlusstechnik, P, PCB-Steckverbinder, Tragschienen-Busverbinder, 6502761 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,05* | € 5,64* | | | | Lager 3461 | | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 5,26* | € 5,88* | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,2914* | € 5,8814* | | | | | 26 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,47* | € 6,09* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,5122* | € 6,1322* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 294,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|