Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steig/Fallstück B300 H125 PAR300GZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steig/Fallstück B300 H125 PAR300GZ
Steig/Fallstück B300 H125 PAR300GZ
Artikel-Nr.:
     3517I-10966993
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     PAR300GZ
EAN/GTIN:
     5012774482383
Suchbegriffe:
Gelenkbogen
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen

Steig/Fallstück B300 H125 PAR300GZ

Steige-/Fallstück, Breite: 300 mm, Set beinhaltet: - 3 Leitersegmente - 4 Winkelverbinder Elemente - inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
steigend/fallend
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
nein
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Winkel:
verstellbar
Bogenausführung:
sonstige
Scharnierend:
ja
Kabelleiterhöhe:
125 mm
Kabelleiterbreite:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: legrand kabelrinne, gelenkbogen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 283,25*
€ 338,72*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 284,61*
€ 339,33*
Frei Haus
ab € 285,57*
€ 342,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 299,55*
€ 358,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,72*
€ 403,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,38*
€ 402,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,85*
€ 392,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,93*
€ 375,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,25*
€ 337,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.