| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10957343 Herst.-Nr.: HSK 20 E3 EAN/GTIN: 4013339768707 |
| |
|
| | |
| Profilklemme HSK 20 E3 Profilklemme, zur Klemmverbindung an Stahlträgerflansche. Abmessungen (ca. Maße) Klemmhöhe H : 20 mm Breite B : 50 mm Länge L : 50 mm Materialstärke t : 6 mm Befestigungslochung : 11 x 15 mm für Trägerflanschstärke : 15 - 19 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304 Weitere Informationen: | | Geeignet für: | U-Profil | Ausführung: | Klemmstück | Mit Schraubzubehör: | nein | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | rost- und säurebeständiger Stahl | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigungslasche, Grundplatte, Befestigungselement |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,59* | € 15,71* | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 12,72* | € 15,78* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,117* | € 16,297* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 13,68* | € 16,87* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 14,96* | € 18,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 157,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|