| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10955274 Herst.-Nr.: KRAB 60 F EAN/GTIN: 4013339850655 |
| |
|
| | |
| Profilklemme KRAB 60 F Profilklemme-Auslegerbefestigung, zur Klemmbefestigung von Allround Kabelleitern, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. für Allround Kabelleiter : KRC... KRO... Bedarf : 2 Stück je Auslegerbefestigung Abmessungen (ca. Maße) H außen x B x L : 57 x 36 x 30 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | schrauben | Anschlussart/-bauteil: | Loch | Scharnierend: | nein | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckklammer, Steckklemme, Klammer, Kastenklemme, Trägerklammer, Klemme, Flanschklammer, Befestigungsklammer, Befestigungselement |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 7,05* | € 9,05* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 7,23* | € 9,26* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 6,81* | € 9,68* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,83* | € 9,70* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 7,12* | € 10,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|