Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10954021 Herst.-Nr.: 6041242 EAN/GTIN: 4012195878681 |
| |
|
| | |
| Anbau-Abzweigstück 60x600mm RAAM 660 FS Anbau-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm. Weitere Informationen: | | Kabelrinnenhöhe: | 60 mm | Kabelrinnen-Abgangsbreite: | 600 mm | NATO-Lochbild: | nein | Ausführung: | integrierter Verbinder | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Werkstoff: | Stahl | Rostfreier Stahl, gebeizt: | nein | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 43,66* | € 57,16* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 43,73* | € 57,29* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,69* | € 57,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,15* | € 58,93* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 47,61* | € 62,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|