Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungshalter Gewinde M8, PA 177 20 KL


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitungshalter Gewinde M8, PA 177 20 KL
Leitungshalter Gewinde M8, PA 177 20 KL
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-10857804
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5207451
EAN/GTIN:
     4012195009726
Suchbegriffe:
Leitungshalter
obo bettermann leitungshalter
leitungshalter

Leitungshalter Gewinde M8, PA 177 20 KL

zum Verkleben auf Beton, Stahl oder glatten Untergründen
nicht geeignet für raue Flächen wie Putz, Holz, Bitumenbahnen
Verarbeitung bei > +15 °C und auf gereinigtem Untergrund
bei der Installation von Flach- und Rundleitern sind zum thermischen Ausgleich Dehnungselemente einzusetzen
Verwendung auf Foliendächern nach Rücksprache mit dem zuständigen Dachbauunternehmen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Befestigungsart Halter:
sonstige
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Werkstoff des Überlegers:
Kunststoff
Werkstoff des Unterteils:
Kunststoff
Geeignet für Ex-Bereich:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutzmaterial, Haltersystem, Blitzableiter-Halterung, Wandleitungshalter, Klemmhalter, Wandhalter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 138,4835*
€ 169,8835*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 142,73*
€ 175,48*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 148,25*
€ 181,33*
1
Frei Haus
ab € 149,09*
€ 182,35*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 149,10*
€ 183,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 175,48*
€ 208,8212
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 169,80*
€ 202,062
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 162,16*
€ 192,9704
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 159,34*
€ 189,6146
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 142,73*
€ 169,8487
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,8546* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.