Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungshalter mit Klebesockel und Gewinde M8 Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungshalter mit Klebesockel und Gewinde M8 Polyamid
Leitungshalter mit Klebesockel und Gewinde M8 Polyamid
Leitungshalter mit Klebesockel und Gewinde M8 Polyamid
Artikel-Nr.:
     C5551-5207451
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5207451
EAN/GTIN:
     4012195009726
Suchbegriffe:
Leitungshalter
obo bettermann leitungshalter
leitungshalter
• zum Verkleben auf Beton, Stahl oder glatten Untergründen • nicht geeignet für raue Flächen wie Putz, Holz, Bitumenbahnen • Verarbeitung bei > +15 °C und auf gereinigtem Untergrund • bei der Installation von Flach- und Rundleitern sind zum thermischen Ausgleich Dehnungselemente einzusetzen • Verwendung auf Foliendächern nach Rücksprache mit dem zuständigen Dachbauunternehmen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Werkstoff des Überlegers:
Kunststoff
Werkstoff des Unterteils:
Kunststoff
Geeignet für Ex-Bereich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Blitzableiter-Halterung, Blitzschutzmaterial, Haltersystem, Rundleiterhalter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,6835*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,75367* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 169,2535*
€ 201,41167
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 162,9835*
€ 193,95037
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 155,3935*
€ 184,91827
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 152,9335*
€ 181,99087
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 137,6835*
€ 163,84337
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.