Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachprofil-Befest.sockel detektierbar TC342A-NDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10857607
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009660R0012
EAN/GTIN:
     5415022188349
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle

Flachprofil-Befest.sockel detektierbar TC342A-NDT

Der detektierbare Befestigungssockel ist durch Metalldetektoren und Röntgengeräte erkennbar. Zudem vereinfacht die blaue Farbe die visuelle Erkennung. Daher eignet sich diese Baureihe besonders für Anwendungen wie z.B. in der Lebensmittel- und der pharmazeutischen Industrie. Der detektierbare Sockel ist in mehreren Variationen erhältlich. So kann er als Flachprofil-Sockel, als Sockel zur Schraubmontage, als Sockel mit Auflagesattel und als Sockel mit 2 und 4 Eingängen erworben werden.
Weitere Informationen:
Länge:
28,6 mm
Breite:
28,6 mm
Höhe:
6,4 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4,8 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
0 °C
Farbe:
blau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10000
Frei Haus
ab € 0,46423*
€ 0,53423*
10000
Frei Haus
ab € 0,46881*
€ 0,53881*
9 Tage
unbekannt
10000
€ 5,50*
ab € 0,48*
€ 0,55*
20 Tage
unbekannt
10000
€ 6,99*
ab € 0,4918*
€ 0,5718*
22 Tage
nicht lagernd
1000
€ 5,90*
ab € 0,5494*
€ 0,6294*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,53423*
€ 0,63573
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46423*
€ 0,55243
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 5.342,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.