Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10769370 Herst.-Nr.: BR08029016 EAN/GTIN: 4012740013765 |
| |
|
| | |
| Brüstungskanal-Oberteil zu BR mit Obert.80mm BR08029016 Brüstungskanal-Oberteil aus PVC zu BR mit Oberteilbreite 80mm verkehrsweiß. Kanaloberteil aus Kunststoff, aufrastbar, innenliegend, Oberteilbreite 80 oder 120 mm, zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Weitere Informationen: | | Breite: | 80 mm | Länge: | 2000 mm | Ausführung: | glatt | Montageart der Oberteile: | innenliegend | Befestigung des Oberteils: | aufrastbar | Manipulationssichere Befestigung: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyvinylchlorid (PVC) | Halogenfrei: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 7,515* | € 10,645* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 7,64* | € 10,82* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 7,64* | € 10,82* | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 7,66* | € 10,85* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 8,68* | € 12,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Meter (ab € 3,83* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|