Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüstungskanal-Unterteil zu BRN 65x170mm vw BRN6517019016


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10769333
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BRN6517019016
EAN/GTIN:
     4012740008099
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelbahn
Kabelrinne

Brüstungskanal-Unterteil zu BRN 65x170mm vw BRN6517019016

Brüstungskanal-Unterteil Profil Geräteeinbau BRN 68x170mm aus PVC in vweiß. Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal mit Oberteilbreite 80 mm, abnehmbare Seitenoberteile zur einfachen und schnellen Leitungsverlegung sowie Nachbelegung. Systemträger zur Teilung des Grundprofils in drei separate Bereiche: zwei getrennte Leitungsführungskammern sowie einen Geräteeinbaubereich.
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Tiefe:
68 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
3
Oberteile mitgeliefert:
nein
Oberteilbreite 1:
80 mm
Oberteilbreite 2:
45 mm
Oberteilbreite 3:
45 mm
Symmetrisch:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Detailansicht
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
2
pro Meter
€ 7,90*
ab € 18,36*
€ 24,90*
Lager 3517
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 18,71*
€ 25,47*
1 Tag
114
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 19,12*
€ 25,94*
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 19,325*
€ 26,245*
4 Tage
82
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 19,35*
€ 26,26*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 25,47*
€ 30,3093
pro Meter
ab 5 Meter
€ 24,22*
€ 28,8218
pro Meter
ab 10 Meter
€ 22,96*
€ 27,3224
pro Meter
ab 20 Meter
€ 22,41*
€ 26,6679
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 18,71*
€ 22,2649
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 50,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
M1043
ab € 6,12*
Zubehör
Tehalit
BRTB
ab € 5,49*
Zubehör
Hager
BR6517069016
ab € 7,06*
Zubehör
Hager
BR6517079016
ab € 8,87*
Zubehör
Tehalit
BR65170W9016
ab € 19,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.