Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck lichtgrau RAL7035 30x40 U24X 73260-04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10768967
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     73260-04
EAN/GTIN:
     8428884029818
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke

Außeneck lichtgrau RAL7035 30x40 U24X 73260-04

Für die Abdeckung und den Schutz von Kabeln.
Farbe: lichtgrau RAL 7035. Isolierendes Material. Einfache Installation.
Das Außenteil: verdeckt die ungenauen Schnittkanten der Abdeckung und Verbindung
Viel Klemmraum oberhalb des Hauptkanals.
Das Innenteil: behält die Trennung der Stromkreise bei
der Hauptkanal muss nicht aufgeschnitten werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kanaleckstück, Leitungsführungskanal-Außeneck, LF-Kanalaußeneck, LF-Kanalecke, Kanalecke, Außeneck
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
6
€ 5,46*
ab € 6,535*
€ 8,855*
6
Frei Haus
ab € 6,66334*
€ 9,03334*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,56*
€ 9,45*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,855*
€ 10,53745
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,485*
€ 10,09715
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,225*
€ 9,78775
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,535*
€ 7,77665
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 53,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.