Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel aus Stahlblech Oberteil 80mm vweiß BKIS251305E vws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10768902
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BKIS251305E9016
EAN/GTIN:
     4012740994224
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Kabelkanaldeckel
kabelkanaldeckel tehalit
flachwinkel (kabelkanal)

Flachwinkel aus Stahlblech Oberteil 80mm vweiß BKIS251305E vws

Flachwinkel aus Stahlblech zu BKIS 25x130mm Oberteil 80mm vweiß. Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachwinkel
Breite:
130 mm
Tiefe:
25 mm
Länge:
280 mm
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
beschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelkanaldeckel weiß
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 45,55*
€ 59,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,60*
€ 59,73*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,98*
€ 60,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,40*
€ 60,76*
Frei Haus
ab € 46,33*
€ 60,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 45,55* pro Satz)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.