Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10768660 Herst.-Nr.: BR651304H9016 EAN/GTIN: 4012740989015 |
| |
|
| | |
| Inneneck einstellbar 68x130mm halogenfrei BR651304H vws Inneneck einstellbar zu BR/H/N/A/S 68x130mm Oberteil 80mm hfr verkehrsweiß. Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. Weitere Informationen: | | Breite: | 130 mm | Tiefe: | 68 mm | Form: | symmetrisch | Oberteilbreite 1: | 0 mm | Oberteilbreite 2: | 0 mm | Oberteilbreite 3: | 0 mm | Ausführung: | Haubenformteil | Winkel: | 85..95 ° | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 22,70* | € 30,52* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 22,68* | € 30,52* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 23,29* | € 31,31* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,58* | € 31,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,87* | € 31,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|