Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck lichtgrau 73286-04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10768255
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     73286-04
EAN/GTIN:
     8428884029870
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke

Außeneck lichtgrau 73286-04

Für die Abdeckung und den Schutz von Kabeln.
Farbe: lichtgrau RAL 7035. Isolierendes Material. Einfache Installation.
Das Außenteil: verdeckt die ungenauen Schnittkanten der Abdeckung und Verbindung
Viel Klemmraum oberhalb des Hauptkanals.
Das Innenteil: behält die Trennung der Stromkreise bei
der Hauptkanal muss nicht aufgeschnitten werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
190 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kanaleckstück, Leitungsführungskanal-Außeneck, LF-Kanalaußeneck, LF-Kanalecke, Kanalecke, Außeneck
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
4
€ 5,46*
ab € 29,63*
€ 37,10*
4
Frei Haus
ab € 30,5675*
€ 38,5875*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 37,10*
€ 44,149
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,07*
€ 42,9233
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,22*
€ 41,9118
pro Stück
ab 40 Stück
€ 34,04*
€ 40,5076
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 29,63*
€ 35,2597
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 148,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.