Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal bl RAL5012 80x80 778080-06


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10766563
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     778080-06
EAN/GTIN:
     8428884037134
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal (l x b x h) 2000 ...
verdrahtungskanal
unex verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal bl RAL5012 80x80 778080-06

Für die Führung von Kabeln in Schalt- und Datenschränken.
Montage auch bei hängender Installation möglich.
Isolierendes Material.
Sicherheit gegenüber Feuer: Glühdrahtversuch 960°C
nicht flammenausbreitend gemäß EN 50085-2-3:2010. VDE-ROHS Zertifiziert. Bequeme Installation und Wartung. Einfache Montage und Demontage des Deckels . Betriebssicherheit und Kostensenkung: ohne scharfe Kanten.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Kanal, Leitungsführung, Kabelanlage, Kabelbündelhalter, Elektro-Verdrahtungskanal, Bündelhalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
24
Frei Haus
ab € 15,10917*
€ 17,68917*
25 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,80*
ab € 15,18*
€ 17,71*
24
Frei Haus
ab € 15,40042*
€ 17,88042*
21 Tage
unbekannt
24
€ 6,50*
ab € 16,73*
€ 19,27*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Meter
€ 17,68917*
€ 21,05011
pro Meter
ab 48 Meter
€ 17,43917*
€ 20,75261
pro Meter
ab 120 Meter
€ 16,70917*
€ 19,88391
pro Meter
ab 240 Meter
€ 16,22917*
€ 19,31271
pro Meter
ab 12000 Meter
€ 15,10917*
€ 17,97991
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 15,10917* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Meter
Mindestbestellmenge: 24 Meter ( entspricht € 424,54008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unex
1309
ab € 32,365*
Zubehör
Unex
40850
ab € 0,71*
Zubehör
Unex
40884
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.