Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück zu LF/LFH 20x20mm LF2002068014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10762016
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     LF2002068014
EAN/GTIN:
     4012740020824
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal) tehalit
endplatte (kabelkanal)

Endstück zu LF/LFH 20x20mm LF2002068014

Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 20x20mm braun. Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal.
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Breite:
19 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: endstück (kabelkanal) braun, Endplatte, Endverschluss, Kabelkanalendstück, Kanalendstück, Endabschluss, Elektroinstallationskanalendstück, Seitenabschluss, Endabschlussdeckel, Endkappe, Blinddeckel, Deckel, Abschlussplatte, Abschlusskappe, Abdeckplatte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,96*
€ 1,66*
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 0,964*
€ 1,664*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,00*
€ 1,72*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,01*
€ 1,74*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,04*
€ 1,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,664*
€ 1,98016
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,404*
€ 1,67076
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,274*
€ 1,51606
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,234*
€ 1,46846
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,184*
€ 1,40896
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,964*
€ 1,14716
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.