| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10762007 Herst.-Nr.: LF1804547035 EAN/GTIN: 4012740020732 |
| |
|
| | |
| Inneneck zu LF 18x45mm LF1804547035 Inneneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 18x45mm lichtgrau. Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. Weitere Informationen: | | Höhe: | 18 mm | Breite: | 45 mm | Ausführung: | Haubenformteil | Winkel: | 90 ° | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | nein | Antibakterielle Behandlung: | nein | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckstück, Eckwinkel, Inneneck, Kabelkanalecke, Abdeckplatte, Abbiegung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,05* | € 6,26* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 4,07* | € 6,29* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,29* | € 6,59* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,55* | € 6,96* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,61* | € 7,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|