Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal o Bod/Seitenstanz BA64012007030O


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verdrahtungskanal o Bod/Seitenstanz BA64012007030O
Artikel-Nr.:
     3517I-10761774
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BA64012007030O
EAN/GTIN:
     4012740102513
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Verdrahtungskanal o Bod/Seitenstanz BA64012007030O

Verdrahtungskanal ohne Bodenstanzung aus PVC BA6 40x120mm steingrau
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
44 mm
Breite:
129 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 25,69*
€ 31,40*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 69,00*
ab € 24,80*
€ 33,80*
1
€ 5,95*
ab € 24,7664*
€ 33,8964*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 25,38*
€ 34,55*
1
€ 3,90*
ab € 28,59*
€ 38,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,55*
€ 41,1145
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,04*
€ 40,5076
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,45*
€ 38,6155
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,87*
€ 36,7353
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,38*
€ 36,1522
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,38*
€ 30,2022
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 12,69* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
B401203
ab € 0,98885*
Zubehör
Hager
L5263ROT
ab € 43,87*
Zubehör
Hager
L5264SCHW
ab € 44,27*
Zubehör
Hager
M51592
ab € 0,1424*
Zubehör
Hager
M5164
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.