| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10760838 Herst.-Nr.: DKIV 170-78T60 S EAN/GTIN: 4013339094240 |
| |
|
| | |
| GK-Inneneck 90Gr. 170x61mm DKIV 170-78T60 S Gerätekanal-Inneneck, verstellbar, schwenkbare Schenkel ermöglichen einen Ausgleich von Winkeltoleranzen im Bereich von 85°-95°, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, zum Aufsetzen auf den Gerätekanal, Potentialausgleichsleitung GSLH... und zwangsläufig kontaktierende Stoßstellenverbinder DSTA... oder Potentialausgleichsklemme GPK 63 müssen gesondert bestellt werden. Weitere Informationen: | | Breite: | 170 mm | Tiefe: | 61 mm | Form: | asymmetrisch | Anzahl der Oberteile: | 2 | Oberteilbreite 1: | 78 mm | Oberteilbreite 2: | 38 mm | Ausführung: | Unterteil | Winkel: | 85..95 ° | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 195,39* | € 236,70* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 193,36* | € 241,17* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 199,43* | € 243,28* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 205,25* | € 249,00* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 217,51* | € 265,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|