| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10753123 Herst.-Nr.: BRA1202R7ELN EAN/GTIN: 4012740844086 |
| |
|
| | |
| Blende Alu,natureloxiert BRA 1202R7 ELN Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Aluminium BRA Oberteil 120mm eloxiert. Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. Weitere Informationen: | | Oberteilbreite: | 120 mm | Länge: | 250 mm | Breite der Öffnung: | 147 mm | Höhe der Öffnung: | 76 mm | Durchmesser der Öffnung: | 0 mm | Anzahl der Einheiten: | 2 | Geräteart: | Geräte mit Zentralplatte | Ausführung: | glatt | Werkstoff: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,32* | € 13,33* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 9,44* | € 13,50* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,63* | € 13,77* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,69* | € 13,86* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,77* | € 13,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|