Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende Alu,natureloxiert BRA 1202A60 ELN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blende Alu,natureloxiert BRA 1202A60 ELN
Blende Alu,natureloxiert BRA 1202A60 ELN
Artikel-Nr.:
     3517I-10753114
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BRA1202A60ELN
EAN/GTIN:
     4012740845199
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Modularblenden
tehalit modularblende
2fach rahmen

Blende Alu,natureloxiert BRA 1202A60 ELN

Blende 2-fach a=60mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Aluminium BRA OT 120mm eloxiert
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
120 mm
Länge:
250 mm
Breite der Öffnung:
147 mm
Höhe der Öffnung:
76 mm
Durchmesser der Öffnung:
0 mm
Anzahl der Einheiten:
2
Geräteart:
Geräte mit Zentralplatte
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Geräteblende, Kanalblende
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,17*
€ 14,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 11,44*
€ 16,27*
€ 3,90*
ab € 11,52*
€ 16,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.