Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuko-Steckdose Mosaik 1-fach 45x45 ESR133 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10753070
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     ESR1339010
EAN/GTIN:
     4012002245958
Suchbegriffe:
Kanalsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose

Schuko-Steckdose Mosaik 1-fach 45x45 ESR133 ws

Steckdose 1-fach 33°-Ausrichtung 16A/250V Rastec 45 reinweiß. Schutzkontaktsteckdose nach DIN VDE 0620 zum Einbau als Systemkomponente.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Schutzkontakt:
Erdungsclips
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Mit Signallampe:
nein
Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung:
0 A
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Phasen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 6,95*
€ 8,74*
1
€ 5,95*
ab € 6,89*
€ 9,74*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,11*
€ 10,05*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 7,11*
€ 10,05*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 7,30*
€ 10,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.