Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück asymmetrisch GS-AT70210RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Stück asymmetrisch GS-AT70210RW
T-Stück asymmetrisch GS-AT70210RW
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-10752305
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6278060
EAN/GTIN:
     4012195664000
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
kabelkanal t- und kreuzstück

T-Stück asymmetrisch GS-AT70210RW

T-Stück zur direkten Wandmontage geeignet.
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Tiefe:
70 mm
Breite des Abzweigs:
205 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
76,5 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
nein
Ausführung:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,38*
€ 66,50*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 53,25*
€ 68,94*
Frei Haus
ab € 54,32*
€ 70,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,78*
€ 70,88*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,71*
€ 72,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.