Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder WT-HF 2,5X98


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder WT-HF 2,5X98
Kabelbinder WT-HF 2,5X98
Artikel-Nr.:
     3517I-10655999
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240732
EAN/GTIN:
     4046356704489
Suchbegriffe:
Kabelbinder
phoenix contact kabelbinder kunstst...
kabelbinder
kabelbinder braun

Kabelbinder WT-HF 2,5X98

Kabelbinder, transparent
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,5 mm
Bandlänge:
98 mm
Banddicke:
1 mm
Max. Bündeldurchmesser:
21 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-10..60 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Strapse, Straps, Montageband, Montagebinder, Kabelband, Befestigungsbinder, Bandmaterial
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,45*
ab € 1,07*
€ 1,73*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,07*
€ 1,73*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 1,11*
€ 1,79*
19 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 1,12*
€ 1,80*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,127*
€ 1,807*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,40*
€ 1,666
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0111* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212475
ab € 32,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1212609
ab € 63,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.