Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L98mm natur B2,5mm hfr Kst -40-85°C KstZungeNase WT-HF2,5X98


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E404D32
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240732
EAN/GTIN:
     4046356704489
Suchbegriffe:
Kabelbinder
phoenix contact kabelbinder kunstst...
kabelbinder
kabelbinder braun
Kabelbinder L98mm natur B2,5mm hfr Kst -40-85°C KstZungeNase WT-HF2,5X98
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
0 mm mm
Bandlänge:
98 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
2.5 mm
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
MIL-Zulassung:
ja
Min. Haltekraft:
80 N
Montagetemperatur:
-10 - 60 °C
Transparent:
ja
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,45*
ab € 1,07*
€ 1,73*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,07*
€ 1,73*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 1,11*
€ 1,78*
19 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 1,12*
€ 1,79*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,127*
€ 1,797*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,797*
€ 2,13843
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,567*
€ 1,86473
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,537*
€ 1,82903
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,457*
€ 1,73383
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,417*
€ 1,68623
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,127*
€ 1,34113
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,01127* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212475
ab € 32,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1212609
ab € 63,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.