Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder WT-ID HF 7,5X365 BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder WT-ID HF 7,5X365 BU
Kabelbinder WT-ID HF 7,5X365 BU
Artikel-Nr.:
     3517I-10655052
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240800
EAN/GTIN:
     4046356705387
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
phoenix contact kabelbinder kunstst...
kabelbinder

Kabelbinder WT-ID HF 7,5X365 BU

Kabelbinder, blau
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,5 mm
Bandlänge:
365 mm
Banddicke:
1,8 mm
Max. Bündeldurchmesser:
100 mm
Min. Haltekraft:
540 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-10..60 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder blau
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,4443*
€ 0,5943*
23 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4612*
€ 0,6212*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4629*
€ 0,6229*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,46872*
€ 0,62872*
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,48181*
€ 0,64181*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6229*
€ 0,74125
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5729*
€ 0,68175
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5529*
€ 0,65795
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4629*
€ 0,55085
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 62,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212475
ab € 32,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1212609
ab € 64,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.