Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L365mm bl B7,5mm hfr Kst -40-85°C KstZungeNase WT-IDHF7,5X365BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E404D94
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240800
EAN/GTIN:
     4046356705387
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
phoenix contact kabelbinder kunstst...
kabelbinder
Kabelbinder L365mm bl B7,5mm hfr Kst -40-85°C KstZungeNase WT-IDHF7,5X365BU
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
0 mm mm
Bandlänge:
365 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
7.5 mm
Farbe:
blau
Halogenfrei:
ja
MIL-Zulassung:
ja
Min. Haltekraft:
540 N
Montagetemperatur:
-10 - 60 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder blau, Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,4443*
€ 0,5943*
9 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4612*
€ 0,6112*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4629*
€ 0,6129*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,46872*
€ 0,61872*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,48181*
€ 0,64181*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,61872*
€ 0,73628
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56872*
€ 0,67678
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55872*
€ 0,66488
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46872*
€ 0,55778
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 61,872* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212475
ab € 32,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1212609
ab € 63,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.