Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz AC690V 250A SGL NH2GG69V250-1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz AC690V 250A SGL NH2GG69V250-1
Sicherungseinsatz AC690V 250A SGL NH2GG69V250-1
Artikel-Nr.:
     3517I-10367853
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     D233729
EAN/GTIN:
     3605340541236
Suchbegriffe:
Kombikennmelder
NH K-Melder
NH-Sicherung
nh-sicherung gr.2

Sicherungseinsatz AC690V 250A SGL NH2GG69V250-1

Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen: Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdeckungen und Phasenabdeckung), Sicherungs-Einsätze mit Kontaktmessern, Gerät zum Austausch der Sicherungs-Einsätze (Niedespannungs-Aufsteckgriff). Wartung und Instandhaltung muss durch fachlich qualifiziertes Personal erfolgen.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
250 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen:
80 kA
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: nh k-melder, mersen nh-sicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 68,81001*
€ 88,59*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,90001*
€ 88,69002*
Frei Haus
ab € 70,20*
€ 90,13002*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,62*
€ 108,40002*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,59*
€ 105,4221
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,57*
€ 104,2083
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,45*
€ 100,4955
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,03*
€ 96,4257
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,81001*
€ 81,88391
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 22,93667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.